• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelbaum-Reparatur-Satz

Artikel-Nr.: 3423026
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3423026
EAN / GTIN 4046459185475
Herstellernummer 3423026

Beschreibung

Beschreibung:

ENTRIEGELN, ABISOLIEREN und CRIMPEN, alles griffbereit untergebracht in einem übersichtlichen Koffersystem, entwickelt für schnelle, organisierte und effiziente Instandsetzungsarbeiten im Werkstattalltag., Defekte, oxidierte oder provisorisch instandgesetzte Kabel-/Steckverbindungen können zu schwerwiegenden Systemausfällen am Fahrzeug führen., Hierfür bietet speziell der Reparatursatz-Satz für den Profi ein umfangreiches und robustes Sortiment zum schnellen und fachgerechten Instandsetzen nahezu aller gängigen Kabel-/Steckverbindungen am Fahrzeug., Durch das einzigartige und kompakte Basiswerkzeug/Wechseleinsatzsystem kann dieser auch in Zukunft beliebig erweitert werden., ENTRIEGELN: Entriegelungswerkzeug mit passenden Wechseleinsätzen für ein beschädigungsfreies Herauslösen unterschiedlichster Kabel-/Steckverbindungen aus dem Steckergehäuse., ABISOLIEREN: Abisolierwerkzeug mit rasiermesserscharfen Wechseleinsätzen für ein exaktes Abisolieren, speziell auch für Kabel mit extrem rutschiger PVC Isolation. , CRIMPEN: Crimpwerkzeug mit Wechseleinsätzen für ein perfektes Crimpergebnis wie ab Werk, garantiert durch die speziellen Kabel-/Steck-Positionierer., Dabei lässt sich das Werkzeug erst wieder öffnen, wenn der für den Crimpvorgang nötige Druck vollständig aufgebracht wurde.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb