Einsteckschaft mit zylindrischem Schaft 8/10 mm

Artikel-Nr.: 342300 8/10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
225 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Bohrfutterkegel (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ 8 mm
    Bohrfutterkegel DIN 238 B 10
    Kegel-⌀ D 10,094 mm
    Zylinderschaftlänge 35 mm
    Produktart Bohrfutter-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 342300 8/10
    EAN / GTIN 4045197294388
    Herstellernummer 342300 8/10

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ganz gehärtet und steigungsgenau geschliffen. Hohe Rundlaufgenauigkeit auf lange Sicht, da sich in die gehärtete Oberfläche keine Späne eindrücken und leichte Schläge keine Kerben verursachen.
    Präzisions-Ausführung mit Zylinderschaft.

    Verwendung:

    Zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Fräsmaschinen, Automaten usw. Der zylindrische Schaft kann in Spannzangen oder im Fräserspannfutter gespannt werden.

    Norm:

    Bohrfutterkegel DIN 238.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb