• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCCI Combi Trenn- und Anfasscheibe 125x3x22,23 PREMIUM Kunststoff

Artikel-Nr.: 34228075
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Maschinensägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34228075
EAN / GTIN 9003172009506
Herstellernummer 34228075

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: UC3 DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Kunststoff / PVC
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 3
  • Abmessung (D x T x H): 125 x 3 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Stärke: 3 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Large grain protrusion enables increased feed and excellent cutting performance
  • Easy handling and time-saving, as cutting and chamfering can be carried out simultaneously
  • Maximum lifetime thanks to ideal grain connection to the core blade
  • Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running

Verwendung:

  • For machining PVC
  • Suitable for all common angle grinders

Empfehlung:

  • Also suitable for rubber, composites and carbon fibres

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb