Zahnkranz-Bohrfutter 10-3/8

Artikel-Nr.: 342235 10-3/8
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 10-3/8
Spannbereich 0,8 mm - 10 mm
Außen-⌀ 33,3 mm
Bohrkopflänge geschlossen 61 mm
Aufnahme 3/8-24 Zoll
passender Zahnkranzschlüssel S2
Produktart Zahnkranz-Bohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 342235 10-3/8
EAN / GTIN 4045197152961
Herstellernummer 342235 10-3/8

Beschreibung

Ausführung:

Schlüsselführung nicht gehärtet.
Für Rechtslauf.
Futter für Rechts- und Linkslauf verwendbar, da mit Schraube (Linksgewinde) gesichert werden kann.

Verwendung:

Für universelle Bohrarbeiten auf elektrischen Handbohrmaschinen, Schlagbohrmaschinen und Ständerbohrmaschinen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb