{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 10-1/2 | |
Spannbereich | 0,8 mm - 10 mm | |
Außen-⌀ | 34,5 mm | |
Bohrkopflänge geschlossen | 61 mm | |
Aufnahme | 1/2-20 Zoll | |
passender Zahnkranzschlüssel | S2 | |
Produktart | Zahnkranz-Bohrfutter |
Artikelnummer | 342225 10-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208415888 | |
Herstellernummer | 1322221 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Zahnkranz-Bohrfutter Prima 10-1/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
34,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
28,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | 1/2-20 Zoll | 1/2-20 Zoll |
Außen-⌀ | 34,5 mm | 33,3 mm |
Bohrkopflänge geschlossen | 61 mm | 61 mm |
Spannbereich | 0,8 mm - 10 mm | 0,8 mm - 10 mm |
Typ | 10-1/2 | 10-1/2 |
passender Zahnkranzschlüssel | S2 | S2 |
Produktart | Zahnkranz-Bohrfutter | Zahnkranz-Bohrfutter |