Bohrfutter mit Radialverriegelung Metallausführung 13-1/2

Artikel-Nr.: 342208 13-1/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 317 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 13-1/2
Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
Außen-⌀ 42 mm
Bohrkopflänge geöffnet 64,5 mm
Bohrkopflänge geschlossen 71,2 mm
Aufnahme 1/2-20 Zoll
maximale Maschinenleistung 1.100 W
Radialverriegelung ja
Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 342208 13-1/2
EAN / GTIN 4062406381691
Herstellernummer 342208 13-1/2

Beschreibung

Ausführung:

  • Schlüsselloses Bohrfutter mit selbsttätiger Radialverriegelung. Keine zusätzliche Verriegelung mehr nötig (besonders beim Schlagbohren).
  • Sehr ergonomisch, bedienungsfreundlich, 6-kant-Schlüsselhilfe.
  • Gute Rundlauf-Genauigkeit.
  • Durchbohrte Ausführung für Rechts- und Linkslauf (Gewinde M5 oder M6).

Spannfasen aus Hartmetall zur Verschleißreduzierung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb