{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 13-1/2 | |
Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
Außen-⌀ | 42,7 mm | |
Bohrkopflänge geöffnet | 64,5 mm | |
Bohrkopflänge geschlossen | 72,4 mm | |
Aufnahme | 1/2-20 Zoll | |
maximale Maschinenleistung | 1.100 W | |
Radialverriegelung | ja | |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos |
Artikelnummer | 342205 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208414935 | |
Herstellernummer | 1328310 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bohrfutter mit Radialverriegelung Extra RV Metallausführung 13-1/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
55,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 315 Stück sofort lieferbar
36,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 42,7 | 42 |
Bohrkopflänge geöffnet | 64,5 | 64,5 |
Bohrkopflänge geschlossen | 72,4 | 71,2 |
maximale Maschinenleistung | 1.100 | 1.100 |
Spannbereich | 1,5 ;13 | 1,5 ;13 |
Typ | 13-1/2 | 13-1/2 |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos | Bohrfutter schlüssellos |