• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DDT Fliesenbohrer Trocken 35x45xM14 PREMIUM Fliesen & Keramik

Artikel-Nr.: 34214904
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34214904
EAN / GTIN 9003172006697
Herstellernummer 34214904
L-Nummer L50140 2004

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: HOHLT DIAMANT - HOHLBOHRER
  • Werkstoffeignung: Keramikfliesen
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 35 - 2 - 5
  • Abmessung (D x T x Y/AUFN): 35 x 45 x M14 mm
  • Durchmesser: 35 mm
  • Stärke: 45 mm
  • Werkzeug für: Kernbohren

Vorteil:

  • Universell einsetzbar für alle keramischen Fliesen, Feinsteinzeug und Marmorplatten.
  • Exaktes Bohren ohne Kantenausbrüche.