• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetallfräser 52ZYAS 8x19-6x64 mm SC PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 34213558
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34213558
EAN / GTIN 9003172013657
Herstellernummer 34213558
L-Nummer L50140 2533

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Hartmetallfräser für den Geradschleifer werden auf modernsten CNC-Schleifautomaten gefertigt. Dadurch entsteht ein leistungsfähiges Präzisionswerkzeug in verschiedenen Ausführungen, das alle Voraussetzungen für optimale Ergebnisse liefert. Die aggressive Fräserform ist besonders langspanend und liefert größten Abtrag bei Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Durch eine speziell entwickelte Geometrie der Schneiden gelingt es diesem Werkzeug die Wärmeentwicklung stets niedrig zu halten, um das Werkstück und den Fräser zu schonen. Dadurch erzielen Sie beste Standzeiten und höchste Lebensdauer auf Stahl.

Merkmal:

  • Form: 52ZYA-S SCHLEIFSTIFT ZYLINDRISCH
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : SC
  • Abmessung (D x T - S x L): 8 x 19 - 6 x 64 mm
  • Durchmesser: 8 mm
  • Stärke: 19 mm
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Längste Standzeit dank speziell entwickelter Geometrie der Schneiden
  • Aggressive Fräserform ist besonders langspanend und liefert größten Abtrag
  • Reduzierte Wärmeentwicklung schont Fräser und Werkstück

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Arbeiten auf verschiedenen Stahlqualitäten
  • Für universelle Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen mit handgeführten, pneumatischen oder elektrischen Maschinen sowie Industrierobotern

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb