• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 LNHT 1306PNTR-RD IC808 Tangential geklemmte Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen Schneidkanten.

Artikel-Nr.: 3421339
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3421339
    EAN / GTIN 7291075486100
    Herstellernummer 3421339
    L-Nummer L23970 637

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • WSP zum Fräsen
    • Schneidenlänge max. (APMX): 12.5 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL): 13.81 mm
    • Schneideinsatzdicke (S): 13.05 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1): 6.65 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE): 0.85 mm
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Schneidenlänge max. (APMX): 12.5 mm
    • Abbildung 1.
    • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR): 90 Degrees
    • Schneideinsatzlänge (INSL): 13.81 mm
    • Schneideinsatzdicke (S): 13.05 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1): 6.65 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 4

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb