• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis T-Shirt Schwarz/Gelb L

Artikel-Nr.: 342110309933L
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz / gelb
Unisex-Größe L
Produktart Warnschutz-Shirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 342110309933L
EAN / GTIN 7330509620120
Herstellernummer 342110309933L
L-Nummer L00980 1875

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Baumwolle, Jersey, 180 g/m²
Fluoreszierendes Material in High Vis 100% Polyester

Details
Rundhals
Verstärkte Halsnähte, Strategisch platzierte Nähte für besseren Komfort unter dem Arm
Aufdruck - Blåkläder

Reflex
Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, 50 mm breite Transferreflexstreifen

Beschreibung:

  • Modernes, weiches und komfortables Baumwoll T-Shirt
  • High Vis Stoff mit Feuchtigkeit transportierenden und geruchshemmenden Eigenschaften
  • Rundhals mit verstärkten Halsnähten
  • Unterteilter, reflektierender Besatz für gute Belüftung und Stretch Eigenschaften, die hervorragende Bewegungsfreiheit ermöglichen
  • Die Kontrastfarbe besteht aus 100 % Baumwolle und der Warnschutzbereich besteht aus 100 % Polyester
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 1

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 1
  • Zertifizierungsgruppe D

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb