• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

B1 Nassbohrkronen 132x450x11/4″ BASIC armierten Beton

Artikel-Nr.: 34206265
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34206265
EAN / GTIN 9003172022109
Herstellernummer 34206265

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: HOHL1D DIAMANT - HOHLBOHRER
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : 24 - 4 - 11,3
  • Abmessung (D x T x Y/AUFN): 132 x 450 x 11/4″ mm
  • Durchmesser: 132 mm
  • Stärke: 450 mm
  • Korngröße: 40
  • Werkzeug für: Kernbohren

Vorteil:

  • Kosteneffektive Leistung und Lebensdauer
  • Universeller Einsatz.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb