• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VLIES Band 13x457 A SEHR-FEIN PREMIUM universell einsetzbar

Artikel-Nr.: 34206175
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34206175
EAN / GTIN 8024406029405
Herstellernummer 34206175

Beschreibung

Beschreibung:

Die Tyrolit PREMIUM SCM Bänder FLEX sind auf diversen Werkstoffen universell einsetzbar und weisen eine ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit auf. Die FLEX-Qualität ist ideal für Schmalbänder geeignet und zeichnet sich durch seine hohe Flexibilität aus. Dank höchster Abtragsleistung verringert sich die Bearbeitungszeit des Werkstücks maßgeblich. Mit den breitgefächerten Ausführungen dieses Premium-Produkts erledigen Sie unterschiedlichste Anwendungen in Rekordzeit - von GROB zum Reinigen, Entrosten und Beschichtungen entfernen bis SEHR FEIN für die finale Oberflächenbearbeitung.

Merkmal:

  • Form: VLIES Band
  • Werkstoffeignung: Kunststoff / PVC, Stahl, Edelstahl, Holz, Gelcoat, Composites, Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : SCM A SEHR FEIN FLEX
  • Abmessung (W x C): 13 x 457 mm
  • Stärke: 13 mm
  • Bohrung: 457 mm
  • Korngröße: 60
  • Werkzeug für: Tragbarer Bandschleifer

Vorteil:

  • Ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit dank höchster Abtragsleistung bei niedriger Bearbeitungszeit des Werkstücks
  • Robuster Aufbau der Bänder gewährleistet höchste Standzeit

Verwendung:

  • Für das Reduzieren von Rautiefen, das Glätten von Oberflächen sowie das Reinigen und Abtragen von Schweißnähten mit tragbaren Bandschleifern

Empfehlung:

  • Körnung „GROB“ zum Reinigen, Entrosten, Beschichtungen entfernen und „Final Finish“
  • Körnung „MEDIUM“ für leichtes Reinigen, Entgraten und „Final Finish“
  • Körnung „SEHR FEIN“ als letzter Schritt

Besonderheiten:
  • Ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit
  • Äußerst flexibel
  • Hervorragende Abtragsleistung

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb