• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrbürste 30xW1/2-160 S 0,3 mm PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 34203602
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rohrbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34203602
EAN / GTIN 9003172000497
Herstellernummer 34203602
L-Nummer L50140 2663

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Rohrbürsten mit Außengewinde können mit einem Adapter verlängert bzw. auch auf Maschinen eingesetzt werden. Dadurch eignen sie sich besonders für die Reinigung von Rohren, Gitterrosten, Muffen und Zylindern aus Stahl. Außerdem kann dieses Werkzeug für das Entgraten von Querbohrungen oder dem Regulieren von Strömungsgeschwindigkeiten in Rohrleitungssystemen eingesetzt werden.

Merkmal:

  • Form: 18ROG DG ROHRBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : S 0,3 mm
  • Abmessung (D x GE - I): 30 x W1/2 - 160 mm
  • Durchmesser: 30 mm
  • Bohrung: 100 mm
  • Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen

Vorteil:

  • Mit ihrem Außengewinde können diese Bürsten mit einem Adapter verlängert werden bzw. auch auf Maschinen eingesetzt werden

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung von Stahl
  • Besonders zum Reinigen von Rohren, Gitterrosten, Muffen und Zylindern, zum Entgraten von Querbohrungen sowie zum Regulieren von Strömungsgeschwindigkeiten in Rohrleitungssystemen geeignet

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb