• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrbürste 25 mm C120 0,6 mm PREMIUM universeller Einsatz

Artikel-Nr.: 34203598
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Zylinderbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34203598
EAN / GTIN 9003172000459
Herstellernummer 34203598
L-Nummer L50140 2666

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Rohrbürsten von Tyrolit zeichnen sich durch einfachste Handhabung und universelle Anwendbarkeit aus. Der verzinkte Drehdraht und die einfache Besatzspirale erleichtern Ihnen das Polieren oder Säubern von komplexen Werkstücken, wie beispielsweise Düsen, ungemein. Dieses Werkzeug kann sowohl handgeführt, als auch auf Bohrmaschinen, unter Berücksichtigung der max. zulässigen Drehzahl, eingesetzt werden und liefert beste Oberflächenergebnisse. Die Schleifborsten sind auch an den Seiten wirksam, um Kantenverrundungen an Bohrungsübergängen zu erreichen.

Merkmal:

  • Form: 18RO DK ROHRBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Gelcoat, Stahl, Edelstahl, Holz, Nichteisenmetalle, Kunststoff / PVC
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : C120 0,6 mm
  • Durchmesser: 25 mm
  • Bohrung: 65 mm
  • Korngröße: 120
  • Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen

Vorteil:

  • Einfache Handhabung dank verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale
  • Eignet sich zum Polieren oder Säubern von komplexen Werkstücken wie Düsen
  • Die Schleifborsten sind auch an den Seiten wirksam – dadurch kann eine Kantenverrundung an Bohrungsübergängen erreicht werden

Verwendung:

  • Für den universellen Einsatz
  • Besonders zum Entgraten von Bohrungen, Rohren oder O-Ringeinstichen
  • Sowohl zur Handanwendung als auch auf Bohrmaschinen geeignet unter Berücksichtigung der max. zulässigen Drehzahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb