• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feinbürste 225x20x110 mm 4 Reihen/E 0,15 mm PREMIUM Edelstahl

Artikel-Nr.: 34203500
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Feinbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34203500
EAN / GTIN 9003172000213
Herstellernummer 34203500

Beschreibung

Beschreibung:

Besonders bei Uhrmachern und Goldschmieden sind die PREMIUM Feinbürsten von Tyrolit äußerst beliebt um feinste Arbeiten auf Werkstücken aus Edelstahl zu erledigen. Dieses Werkzeug zeichnet sich vor allem durch seinen hohen Drahtbesatz aus und ist ideal für das Auftragen von Lösungs- und Reinigungsmittel geeignet.

Merkmal:

  • Form: 90HF DW FEINKRATZBÜRSTE
  • Werkstoffeignung: Edelstahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 4 Reihe(n)
  • Abmessung (B x C x L): 225 x 20 x 110 mm
  • Durchmesser: 225 mm
  • Stärke: 20 mm
  • Bohrung: 110 mm
  • Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen

Vorteil:

  • Zeichnet sich vor allem durch ihren hohen Drahtbesatz aus
  • Ideal zum Auftragen von Lösungs- und Reinigungsmitteln

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung von Edelstahl
  • Für sehr feine Arbeiten, beliebt bei Uhrmachern und Goldschmieden

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb