• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bremssattelbürste 225x12x90 mm 2 Reihen/M 0,25 mm PREMIUM NE-Metall

Artikel-Nr.: 34203497
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Rohrbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 34203497
    EAN / GTIN 9003172000190
    Herstellernummer 34203497
    L-Nummer L50140 2743

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die PREMIUM Bremssattelbürsten sind besonders zum Entfernen von festsitzendem Bremsabrieb auf Nichteisenmetallen geeignet. Dank des Zweikomponentengriffs sind diese Bürsten äußerst handlich und trotz ihres schmalen Besatzes überaus kräftig in der Reinigung.

    Merkmal:

    • Form: 90HBS DG BREMSSATTELBÜRSTE
    • Werkstoffeignung: Nichteisenmetalle
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : 2 Reihe(n)
    • Abmessung (B x C x L): 225 x 12 x 90 mm
    • Durchmesser: 225 mm
    • Stärke: 12 mm
    • Bohrung: 90 mm
    • Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen

    Vorteil:

    • Handliche Bürste dank des Zweikomponentengriffes
    • Trotz ihres schmalen Besatzes ist sie überaus kräftig in der Reinigung und hält großen Belastungen stand

    Verwendung:

    • Zur Bearbeitung von Nichteisenmetallen
    • Besonders zum Entfernen von festsitzendem Bremsabrieb

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb