• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bremssattelbürste 225x12x90 mm 2 Reihen/E 0,35 mm PREMIUM Edelstahl

Artikel-Nr.: 34203496
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rohrbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34203496
EAN / GTIN 9003172000183
Herstellernummer 34203496
L-Nummer L50140 2731

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Bremssattelbürsten sind besonders zum Entfernen von festsitzendem Bremsabrieb auf Edelstahl geeignet. Dank des Zweikomponentengriffs sind diese Bürsten äußerst handlich und trotz ihres schmalen Besatzes überaus kräftig in der Reinigung.

Merkmal:

  • Form: 90HBS DG BREMSSATTELBÜRSTE
  • Werkstoffeignung: Edelstahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 2 Reihe(n)
  • Abmessung (B x C x L): 225 x 12 x 90 mm
  • Durchmesser: 225 mm
  • Stärke: 12 mm
  • Bohrung: 90 mm
  • Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen

Vorteil:

  • Handliche Bürste dank des Zweikomponentengriffes
  • Trotz ihres schmalen Besatzes ist sie überaus kräftig in der Reinigung

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung von Edelstahl
  • Besonders zum Entfernen von festsitzendem Bremsabrieb

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb