• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundbürsten PIPELINER 125x6x21x22,2 mm SH 0,5 mm PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 34202827
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34202827
EAN / GTIN 9003172014111
Herstellernummer 34202827
L-Nummer L50140 2636

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Pipeliner Rundbürsten wurden speziell für die schnelle Reinigung von Rohrverbindungen entwickelt. Pipelines unterliegen oftmals großen Anforderungen und werden daher in mehreren Schritten verschweißt. Einzelne Schweißnähte müssen zunächst gereinigt werden um weitere Schweißnähte darüber zu setzen. Die Pipeliner Bürsten von Tyrolit unterstützen Sie zuverlässig bei dieser anspruchsvollen Arbeit und bieten längste Standzeiten.

Merkmal:

  • Form: 1R DZ RUNDBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : SH 0,5 mm
  • Abmessung (D x B x L x H): 125 x 6 x 21 x 22,2 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Stärke: 6 mm
  • Bohrung: 22.2 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Ideal zum Reinigen einzelner Schweißnähte im Pipeline-Bau
  • Sehr zuverlässiges und langlebiges Werkzeug
  • Gehärteter Stahldraht SH für zusätzliche Standzeit

Verwendung:

  • Speziell für den Pipelinebau entwickelte Bürsten
  • Für die schnelle Reinigung von Rohrverbindungen aus Stahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb