Beschreibung:
Auf der Suche nach einer noch schnittigeren und langlebigeren Trennscheibe werden Sie bei diesem PREMIUM Produkt fündig. Dank des beigefügten Zirkonkorunds bietet das Werkzeug noch mehr Leistung und eine höhere Aggressivität. Diese speziellen Schienentrennscheiben dürfen nur mit entsprechender Klemmvorrichtung, an der Schiene befestigt, im geführten Freihandtrennen zum Einsatz gebracht werden. Niemals im reinen Freihandeinsatz verwenden.
Merkmal:
- Form: 41F Gerade Trennscheibe, Gewebev.
- Korngröße: 24
- Vs /max: 100 m/s
- Werkstoffeignung: Schienen
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : ZZA24R-BFP RAIL
- Abmessung (D x T x H): 400 x 4,3 x 25,4 mm
- Durchmesser: 400 mm
- Stärke: 4.3 mm
- Bohrung: 25.4 mm
- Werkzeug für: Trennschleifer
Vorteil:
- Höchste Aggressivität und Standzeit
- Das beigefügte Zirkonkorundkorn macht die Scheibe besonders schnittig und ermöglicht dem Anwender noch mehr Leistung
Verwendung:
- Zum geführten Freihandtrennen auf Schienen
Empfehlung:
- Schienentrennscheiben nur mit entsprechender Klemmvorrichtung, an der Schiene befestigt, im geführten Freihandtrennen einsetzen