• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Kompaktscheibe gewickelt MMF 152x50x25,4 mm MMF 5 A MEDIUM PREMIUM

Artikel-Nr.: 34200712
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34200712
EAN / GTIN 8024406569208
Herstellernummer 34200712

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der PREMIUM MMF (Multi Metal Finishing) Kompaktscheibe (Convolute-Scheibe) gelingt es Ihnen, auf unterschiedlichsten Oberflächen ein sehr feines Finish zu erzeugen. Grund dafür ist das dichte, jedoch offene Gewebe sowie das verwendete starke Harz dieser Werkzeuge. Durch die Bearbeitung wird die Oberflächengeometrie des Werkstücks nicht verändert und die Kanten erhalten keine Fasen. Die MMF Kompaktscheiben sind in verschiedenen Härtegraden und Spezifikationen erhältlich.

Merkmal:

  • Form: 1 VLIES Gewickelte Kompaktscheibe
  • Korngröße: 40
  • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Kunststoff / PVC, Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : CW MMF 5 A MEDIUM
  • Abmessung (D x T x H): 152 x 50 x 25,4 mm
  • Durchmesser: 152 mm
  • Stärke: 50 mm
  • Bohrung: 25.4 mm
  • Werkzeug für: Schleifbock

Vorteil:

  • Keine Veränderung der Oberflächengeometrie und keine Fasenbildung an den Kanten
  • Ausgezeichnete Lebensdauer
  • Sehr feines Finish

Verwendung:

  • Zum Finishen von diversen Materialien
  • Maximale Drehzahl beachten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb