Beschreibung:
Diese Crimphöhen Bügelmessschraube, mit einem flachen Amboss und einer spitzen Spindel, bietet Ihnen die folgende Vorteile: Ermöglicht Ihnen, die gekrimpte Höhe von elektrischen Kontakten zu messen. Hervorragende Genauigkeit und Verwendung von ölbeständigem Material für alle Kunststoffteile. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Staub (IP65) und daher geeignet für die Verwendung in Gegenwart von Kühlschmiermitteln.
Merkmal:
Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 15
Ziffernschrittwert: 0,001 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±3 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm (342-271-30, 112-401)
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 10 mm
Messkraft: 4-6
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, 1x Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre (342-271-30), 5 Jahre (342-451-20)