• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EC-E4L 12-26/38C12CFR0.5 IC900 Schaftfräser mit 4 Schneiden, 38° Spiralwinkel und ungleicher Teilung für vibrationsarme Bearbeitung mit 3xD Hinterschliff

Artikel-Nr.: 3419818
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHATTERFREE solid mill line
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3419818
EAN / GTIN 7291075486070
Herstellernummer 3419818
L-Nummer L24180 2874

Beschreibung

Beschreibung:

  • VHM-Eckfräser
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 12 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 12 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 26 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 83 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 12 mm
  • Eckenradius (RE): 0.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 12 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Schneidenlänge max. (APMX): 26 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Drallwinkel (FHA): 38 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.11 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.04 mm/tooth
  • Halsdurchmesser (DN): 11.7 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 83 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU): 38 mm

Aus der gleichen Serie "CHATTERFREE solid mill line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb