• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifvlies-Set SCM 125x22mm M14 PREMIUM

Artikel-Nr.: 34197811
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifvliesring

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 34197811
    EAN / GTIN 9003172011653
    Herstellernummer 34197811
    L-Nummer L50140 1993

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Mit diesem PREMIUM SCM-Set geht Tyrolit weiter einen Schritt in Richtung Wirtschaftlichkeit. Die Bearbeitungszeit des Werkstücks kann durch den Einsatz wesentlich verringert werden, da Arbeitsschritte eingespart werden. Durch die schnelle und hohe Abtragsleistung erledigen Sie Anwendungen wie das Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Anlauffarbe, Glätten von Oberflächen, Reinigen und Abtragen von Schweißnähten in kürzester Zeit. Zusätzlich ermöglicht das herausnehmbare Mittelloch der SCM Scheiben eine selbstzentrierende Fixierung. Das SCM Set beinhaltet drei SCM und drei SCM XC Scheiben in den Ausführungen GROB, MEDIUM und SEHR FEIN, und einen Stützteller. Grundsätzlich können Sie diese Werkzeuge auf allen unseren Stütztellern verwenden.

    Merkmal:

    • Form: SETB SCM tin kit 125
    • Werkstoffeignung: Edelstahl, Kunststoff / PVC, Gelcoat, Stahl, Holz, Composites, Nichteisenmetalle
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : 125 X 105 X 22,23
    • Abmessung (D x T x H): 125 x 105 x 22,23 mm
    • Durchmesser: 125 mm
    • Stärke: 105 mm
    • Bohrung: 22.23 mm
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Vorteil:

    • Das SCM-Set beinhaltet 3 SCM und 3 SCM XC Scheiben, jeweils in den Ausführungen GROB, MEDIUM und SEHR FEIN, sowie einen Stützteller
    • Beste Standzeit und guter Abtrag
    • Offene Struktur der SCM XC Scheiben verhindert Zuschmieren und reduziert die Hitzeentwicklung
    • Die SCM Scheiben überzeugen mit Robustheit für hoher Kantenstabilität
    • Herausnehmbares Mittelloch ermöglicht Montage auf allen im Sortiment erhältlichen Stütztellern

    Verwendung:

    • Zum Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Farbresten, Glätten von Oberflächen, Reinigen und Abtragen von Schweißnähten sowie zum Entgraten von Werkzeugkanten

    Empfehlung:

    • Körnung GROB zum Reinigen, Entrosten, Beschichtungen entfernen und ″Final Finish″
    • Körnung MEDIUM für leichtes Reinigen, Entgraten und ″Final Finish″
    • Körnung SEHR FEIN als letzter Schritt

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb