• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCLCR 08-3S Klemmhalter mit Schraubenklemmung für 80°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3419509
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3419509
    EAN / GTIN 7291075445015
    Herstellernummer 3419509
    L-Nummer L23990 1780

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 5.906″ ,Kopflänge (LH) 0.46″

    Merkmal:

    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Funktionslänge (LF): 5.906″
    • Funktionsbreite (WF): 0.506″
    • Kopflänge (LH): 0.46″
    • Durchmesser Inkreis (IC): 3/8″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CC.. 3
    • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF): 0 Degrees
    • Schafthöhe (H): 1/2″
    • Schaftbreite (B): 1/2″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb