• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EC-A4 16-42C16E116 IC08 Extra Langer Vollhartmetall-Schaftfräser zum Zentrieren mit 4 Schneiden, 30° Spiralwinkel

Artikel-Nr.: 3419330
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDMILL Tec Line
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3419330
EAN / GTIN 7291075447262
Herstellernummer 3419330
L-Nummer L24180 808

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 16 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 42 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 116 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Eckenradius (RE) 0 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h10
  • Schneidenlänge max. (APMX) 42 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Drallwinkel (FHA) 30 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.13 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.05 mm/tooth
  • Gesamtlänge (OAL) 116 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Aufnahmeschaft Round

Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Tec Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb