• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schichtholzplatte, 615x440x30 mm

Artikel-Nr.: 3419320
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3419320
Kopieren
EAN / GTIN 4010886970430
Kopieren
Herstellernummer 3419320
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Einlegen in den Kunststoffdeckel um eine plane Arbeitsfläche zu erhalten
  • Aus Multiplex Buchen-Schichtholz
  • Geeignet für Werkzeugwagen No. 2004 und 2005 sowie Werkzeugtruhe No. 2430
  • No. 2004 HP bis Baujahr 03/2014 für Tiefe 435 mm, No. 2004 HP-14 ab Baujahr 04/2014, für Tiefe 475 mm
  • No. 2005 HP ab Baujahr 04/2022, für Tiefe 440mm

Merkmal:

  • 1000 V isoliert: Nein
  • Arbeitsplattenstärke: 30 mm
  • Ausführung: ab Bj. 04/2022
  • Gesamtbreite [mm]: 615 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 30 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 440 mm
  • Netto-Gewicht [kg]: 4,5 kg
  • REACH Registrierung vorhanden: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb