Beschreibung:
Diese PREMIUM Kompaktscheiben können sehr schnell und einfach an Ihre Maschine montiert werden. Ihre hohe Leistungsfähigkeit zeigen die Werkzeuge insbesondere auf Kanten sowie bei der Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen. Ihre weiche Oberfläche verändert in keiner Weise die Oberflächengeometrie des Werkstücks und Sie erreichen stets die gewünschte Struktur. Dank der mehrlagig verpressten Vliesschichten sind die Kompaktscheiben insbesondere für weiche Materialien sowie für hochlegierte Stähle geeignet. Ob Entgraten, Reinigen, Überblenden, Finishen oder das Bearbeiten von Schweißnähten - mit diesen Werkzeugen treffen Sie garantiert die richtige Wahl.
Merkmal:
- Form: VLIES Schnellwechselscheibe
- Werkstoffeignung: Edelstahl, Nichteisenmetalle, Stahl, Kunststoff / PVC
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : 76x6,4xR
- Abmessung (D x T x DEVICE): 76 x 6,4 x R mm
- Durchmesser: 76 mm
- Stärke: 6.4 mm
- Korngröße: 50
- Werkzeug für: Winkelschleifer
Vorteil:
- Kompakte Entgratungswerkzeuge eignen sich ideal für die Bearbeitung von schwer erreichbaren Stellen und Kanten
- Kühler Schliff und geringes Belegen der Scheibe garantieren höchste Lebensdauer
- Weiche Oberfläche der Scheibe sorgt für stabile Oberflächengeometrie des Werkstücks
Verwendung:
- Für das Entgraten, Reinigen, Überblenden, Finishen und Bearbeiten von Schweißnähten auf allen Materialien
- Feinstschleifen zur Vorbereitung zum Polieren
- Mehrlagig verpresste Faservliesschichten besonders geeignet zur Bearbeitung von weichen Metallen sowie auf hochlegierten Stählen und Titan-Legierungen
Empfehlung:
- 2/3 S FEIN zum Entgraten und Polieren
- 2 A MEDIUM zum Entgraten, Polieren und für Übergänge
- 6 S FEIN / 6 A MEDIUM zum Entgraten, Abrunden von scharfen Kanten und für Übergänge
- 8 A GROB zum Entgraten, Abrunden von scharfen Kanten und für Übergänge mit erhöhter Aggressivität
Besonderheiten:
- Perfekt für Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetalle
- Für schwer zugängliche Stellen
- Einfachste Handhabung