• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompaktscheibe verpresst 127x3x22,2 mm UW6A FEIN PREMIUM

Artikel-Nr.: 34190121
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Kompaktscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 34190121
    EAN / GTIN 8024406075679
    Herstellernummer 34190121

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Mit den PREMIUM Verpressten Kompaktscheiben bietet Tyrolit ein umfassendes Sortiment in unterschiedlichen Spezifikationen - vom aggressiven, steifen Entgratungswerkzeug bis hin zu einem weichen Werkzeug für perfektes Oberflächenfinish. Damit punkten Sie bei einer Vielzahl an Anwendungen auf Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetallen und Kunststoff. Die weichere Spezifikation verändert in keiner Weise die Oberflächengeometrie Ihres Werkstücks. Gleichzeitig können Sie bei der Verwendung mit dem Geradschleifer besonders schwer zugängliche Stellen effizient bearbeiten. Zudem sind diese PREMIUM Scheiben nicht zuletzt aufgrund ihrer hervorragenden Standzeit anderen ähnlichen Produkten überlegen.

    Merkmal:

    • Form: 1 VLIES Verpresste Kompaktscheibe
    • Korngröße: 50
    • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl, Kunststoff / PVC, Nichteisenmetalle
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : UW 3 S FEIN
    • Abmessung (D x T x H): 127 x 3 x 22,2 mm
    • Durchmesser: 127 mm
    • Stärke: 3 mm
    • Bohrung: 22.2 mm
    • Werkzeug für: Geradschleifer & Schleifbock

    Vorteil:

    • Maximale Lebensdauer dank geringem Belegen der Scheibe und kühlem Schliff
    • Universell einsetzbares Werkzeug

    Verwendung:

    • Zum Entrosten, Entgraten, Entfernen von Kratzern, Überblenden, Satinieren, Finishen und zum Bearbeiten von Schweißnähten

    Empfehlung:

    • 2/3 S FEIN zum Entgraten und Polieren
    • 2 A MEDIUM zum Entgraten, Polieren und für Übergänge
    • 6 S FEIN / 6 A MEDIUM zum Entgraten, Abrunden von scharfen Kanten und für Übergänge
    • 8 A GROB zum Entgraten, Abrunden von scharfen Kanten und für Übergänge mit erhöhter Aggressivität

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb