• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifvlies-Set SCM 115x22mm M14 PREMIUM

Artikel-Nr.: 34186370
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifvliesring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34186370
EAN / GTIN 9003172011646
Herstellernummer 34186370

Beschreibung

Beschreibung:

Mit diesem PREMIUM SCM-Set geht Tyrolit weiter einen Schritt in Richtung Wirtschaftlichkeit. Die Bearbeitungszeit des Werkstücks kann durch den Einsatz wesentlich verringert werden, da Arbeitsschritte eingespart werden. Durch die schnelle und hohe Abtragsleistung erledigen Sie Anwendungen wie das Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Anlauffarbe, Glätten von Oberflächen, Reinigen und Abtragen von Schweißnähten in kürzester Zeit. Zusätzlich ermöglicht das herausnehmbare Mittelloch der SCM Scheiben eine selbstzentrierende Fixierung. Das SCM Set beinhaltet drei SCM und drei SCM XC Scheiben in den Ausführungen GROB, MEDIUM und SEHR FEIN, und einen Stützteller. Grundsätzlich können Sie diese Werkzeuge auf allen unseren Stütztellern verwenden.

Merkmal:

  • Form: SETB SCM tin kit 115
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Kunststoff / PVC, Gelcoat, Stahl, Holz, Composites, Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 115 X 105 X 22,23
  • Abmessung (D x T x H): 115 x 105 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 115 mm
  • Stärke: 105 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Das SCM-Set beinhaltet 3 SCM und 3 SCM XC Scheiben, jeweils in den Ausführungen GROB, MEDIUM und SEHR FEIN, sowie einen Stützteller
  • Beste Standzeit und guter Abtrag
  • Offene Struktur der SCM XC Scheiben verhindert Zuschmieren und reduziert die Hitzeentwicklung
  • Die SCM Scheiben überzeugen mit Robustheit für hoher Kantenstabilität
  • Herausnehmbares Mittelloch ermöglicht Montage auf allen im Sortiment erhältlichen Stütztellern

Verwendung:

  • Zum Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Farbresten, Glätten von Oberflächen, Reinigen und Abtragen von Schweißnähten sowie zum Entgraten von Werkzeugkanten

Empfehlung:

  • Körnung GROB zum Reinigen, Entrosten, Beschichtungen entfernen und ″Final Finish″
  • Körnung MEDIUM für leichtes Reinigen, Entgraten und ″Final Finish″
  • Körnung SEHR FEIN als letzter Schritt

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb