• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 E90A D.75-3-MMT12JHP 90°-Aufschraubfräser mit MULTIMASTER- Schnittstelle für HM90 AP 1003…-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3418499
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3418499
EAN / GTIN 7291075460094
Herstellernummer 3418499
L-Nummer L23980 3155

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schaftfräser mit WSP
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.99″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3/4″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.39″
  • Gesamtlänge (OAL): 1.51″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.99″
  • Schnittstellen Merkmale T12
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.39″
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.6″
  • Funktionslänge (LF): 0.99″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Gesamtlänge (OAL): 1.51″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 7.5 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen