• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 F90AP D1.50-6-.75JHP 90°-JHP-Plan-Eckfräser für HELI2000- und HELIMILL-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3418496
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELI2000 JET CUT
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3418496
EAN / GTIN 7291075483888
Herstellernummer 3418496
L-Nummer L23980 2747

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.44″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.57″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.39″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.44″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM90 APKT1003PDR
  • Gesamtlänge (OAL): 1.57″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb