• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, flacher Abschlussdeckel, ANSI/AGD Ausführung, 1", 0,001"

Artikel-Nr.: 3417AB
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3417AB
EAN / GTIN 4946368843629
Herstellernummer 3417AB

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine Standard Zoll Messuhr, die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Großes Ziffernblatt erleichert das Ablesen des Messwertes. ø = 78 mm. Standardmäßig ausgeliefert mit Toleranzmarkern und Klemmung. Teilung 0.001″ / 0.0001″.

Merkmal:

Accuracy: ±0,002″
Graduation: 0,001″
Functions: ANSI/AGD type
Inch-Metric: Inch
Delivered: with certificate of inspection

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb