• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützteller für Haftschelifscheibe TFC 150 mm 21 Löcher Hart

Artikel-Nr.: 34177464
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34177464
EAN / GTIN 9003170043427
Herstellernummer 34177464
L-Nummer L50140 1445

Beschreibung

Beschreibung:

Mit den PREMIUM Stütztellern für Tyrolit Fast Change (TFC) Scheiben sind Sie für die Arbeiten mit dem Exzenterschleifer bestens gerüstet. Das speziell entwickelte Design ermöglicht eine hervorragende Staubabsaugung. Für Sie bedeutet dies, dass dieses Zubehör die ideale Unterstützung für Ihre Schleifaugaben darstellt.

Merkmal:

  • Form: Scheibenzubehör
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : Tyrolit Fast Change 21 LÖCHER HART
  • Durchmesser: 150 mm
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig
  • Werkzeug für: Exzenterschleifer

Vorteil:

  • Ideale Unterstützung für die Feinbearbeitung und die Vorbereitung der Oberfläche
  • Stütztellerdesign für hervorragende Staubabsaugung

Verwendung:

  • Zur einfachen und schnellen Befestigung der Scheiben am Exzenterschleifer
  • Passend für alle TFC-Scheiben

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb