• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vielkornabrichter 14x57x12 mm V800

Artikel-Nr.: 34172980
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Abrichtgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34172980
Kopieren
EAN / GTIN 9003172005348
Kopieren
Herstellernummer 34172980
Kopieren
L-Nummer L50140 2179
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Tyrolit Ein-, Mehr- und Vielkornabrichter eignen sich zum Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben. Mehr- und Vielkornabrichter werden häufig für Flach- und Außenrundscheiben verwendet. Große und breite Scheiben erfordern eine höhere Karatzahl, um den Diamantverschleiß zu reduzieren.Einkornabrichter sind nach Diamantgrößen gestaffelt. Mehr- und Vielkornabrichter haben daher einen höheren Karatgehalt.

Merkmal:

  • Form: 50VA-O VIELKORNABRICHTER
  • Spezifikation : 11 X MK1
  • Abmessung (D/B x T x H/L): 14 x 57 x 12 mm
  • Durchmesser: 14 mm
  • Stärke: 57 mm
  • Bohrung: 12 mm
  • Korngröße: 711

Vorteil:

  • Geringer Verschleiß
  • Kurze Abrichtzeit

Verwendung:

  • Zum Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb