• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vielkornabrichter 14x42x12 mm V800

Artikel-Nr.: 34172978
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Abrichtgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34172978
EAN / GTIN 9003172005331
Herstellernummer 34172978
L-Nummer L50140 1474

Beschreibung

Beschreibung:

Die Tyrolit Ein-, Mehr- und Vielkornabrichter eignen sich zum Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben. Mehr- und Vielkornabrichter werden häufig für Flach- und Außenrundscheiben verwendet. Große und breite Scheiben erfordern eine höhere Karatzahl, um den Diamantverschleiß zu reduzieren.Einkornabrichter sind nach Diamantgrößen gestaffelt. Mehr- und Vielkornabrichter haben daher einen höheren Karatgehalt.

Merkmal:

  • Form: 50VA-O VIELKORNABRICHTER
  • Spezifikation : 11 X MK0
  • Abmessung (D/B x T x H/L): 14 x 42 x 12 mm
  • Durchmesser: 14 mm
  • Stärke: 42 mm
  • Bohrung: 12 mm
  • Korngröße: 711

Vorteil:

  • Geringer Verschleiß
  • Kurze Abrichtzeit

Verwendung:

  • Zum Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb