• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenrundschleifen Diamant- Kunstharz gebunden 40 x 10 x 10 mm 10 - 3

Artikel-Nr.: 34172349
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Innenrund-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34172349
EAN / GTIN 9003172005461
Herstellernummer 34172349

Beschreibung

Beschreibung:

Im Vergleich zu keramisch konventionellen Schleifwerkzeugen zeichnen sich Diamantwerkzeuge durch ihre hohe Standzeit und enorm verkürzte Schleifzeiten aus. Zusätzlich bieten sie Ihnen eine große Maßhaltigkeit an. Mit diesem kunstharzgebundenem Werkzeug bearbeiten Sie vorwiegend Hartmetall und Industriekeramik.

Merkmal:

  • Form: 1A1
  • Korngröße: 91
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : 10 - 3
  • Abmessung (D x T x H): 40 x 10 x 10 mm
  • Durchmesser: 40 mm
  • Stärke: 10 mm
  • Bohrung: 10 mm
  • Werkstoffeignung: Hartmetall, Keramik

Vorteil:

  • Hohe Standzeit
  • Erhöhte Schleifleistung
  • Superabrasives Schleifmittel

Verwendung:

  • Für das Innenrundschleifen von Werkstücken aus Hartmetall und Industriekeramik

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb