• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EOB-R3R80A24/8-4C12-83 IC902 Vollhartmetall-Schaftfräser in Tropfenform zum 3D-Profilfräsen auf 5-Achs-Maschinen (Vorschlicht- und Schlichtbearbeitungen)

Artikel-Nr.: 3416406
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie NEOBARREL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3416406
    EAN / GTIN 7291075456714
    Herstellernummer 3416406
    L-Nummer L24180 204

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 6 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 24.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 83 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
    • Eckenradius (RE) 3 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 6 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 24.5 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 4
    • maximaler Vorschub fz max 0.1 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.03 mm/tooth
    • Gesamtlänge (OAL) 83 mm
    • Aufnahmeschaft Round

    Aus der gleichen Serie "NEOBARREL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb