• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fiberscheibe in Holder 180x22 mm ZA-P48 V ZA60 PREMIUM Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 34163914
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34163914
EAN / GTIN 9003170034425
Herstellernummer 34163914

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Fiberscheiben mit Zirkonkorund bieten eine sehr einfache und schnelle Möglichkeit, um Material von Stahl und Edelstahl abzutragen. Eine zusätzliche Kühlschicht im Aufbau dieser Werkzeuge sorgt für eine besonders lange Lebensdauer. Profitieren Sie von unserem breiten Sortiment an unterschiedlichen Korngrößen, welche sich stark am gewünschten Ergebnis der Oberfläche orientiert. Jetzt auch in einem benutzerfreundlichen und Werkzeug-schonenden Holder erhältlich.

Merkmal:

  • Form: FIBER Scheibe
  • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : ZA-P48 V ZA60
  • Abmessung (D x H / DEVICE): 180 x 22 / 4 mm
  • Durchmesser: 180 mm
  • Bohrung: 22 mm
  • Korngröße: 60
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Zirkonkorund und eine zusätzliche Kühlschicht sorgen für sehr guten Abtrag
  • Zusätzliche Kühlschicht für hohe Lebensdauer
  • Sehr gutes Oberflächenfinish dank optimierter Unterlagenstärke

Verwendung:

  • Für grobe und feine Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von normalen und harten Oberflächen aus Stahl und Edelstahl

Empfehlung:

  • Korngröße 24/36/40/60 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Besonderheiten:
  • Perfekt für Stahl und Edelstahl
  • Sehr gute Abtragsleistung
  • Zusätzliche Kühlschicht für lange Standzeit

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb