• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNC Werkzeugschleifen mit metallgebundenem CBN für den Nassschliff 125 x 25 x 20 mm 3 - 10

Artikel-Nr.: 34163105
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Topf-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 34163105
    EAN / GTIN 9003172004860
    Herstellernummer 34163105

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diese metallgebundene CBN-Scheibe schleift sämtliche spanabhebenden Werkzeuge für die Holz- und Metallindustrie. Schleifscheibensätze für die Komplettbearbeitung sind im CBN-Korngrößenbereich B126 - B76 erhältlich. Wichtig: Sie sollte nur im Tiefschliff eingesetzt werden. Eine perfekte Abstimmung von Korngröße, Konzentration und Bindung liefert enorm hohe Standzeiten und Profilgenauigkeit.

    Merkmal:

    • Form: 12V9 SCHLEIFTELLER
    • Korngröße: 107
    • Vs /max: 50 m/s
    • Spezifikation : 3 - 10
    • Abmessung (D x T x H): 125 x 25 x 20 mm
    • Durchmesser: 125 mm
    • Stärke: 25 mm
    • Bohrung: 20 mm
    • Werkstoffeignung: Stahl, HSS

    Vorteil:

    • Beste Schneidenqualität
    • Sehr hohe Standzeiten
    • Hohe Kantenhaltigkeit

    Verwendung:

    • Für das Schleifen sämtlicher spanabhebender Werkzeuge für die Holz- und Metallindustrie

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb