• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fiberscheibe 125x22 mm ZA-P48 V ZA120 PREMIUM Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 34163012
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Fiberscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 34163012
    EAN / GTIN 9003170033633
    Herstellernummer 34163012
    L-Nummer L50140 2627

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die PREMIUM Fiberscheiben mit Zirkonkorund bieten eine sehr einfache und schnelle Möglichkeit, um Material von Stahl und Edelstahl abzutragen. Eine zusätzliche Kühlschicht im Aufbau dieser Werkzeuge sorgt für eine besonders lange Lebensdauer. Profitieren Sie von unserem breiten Sortiment an unterschiedlichen Korngrößen, welche sich stark am gewünschten Ergebnis der Oberfläche orientiert.

    Merkmal:

    • Form: FIBER Scheibe
    • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : ZA-P48 V ZA120
    • Abmessung (D x H / DEVICE): 125 x 22 / 4 mm
    • Durchmesser: 125 mm
    • Bohrung: 22 mm
    • Korngröße: 120
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Vorteil:

    • Zirkonkorund und eine zusätzliche Kühlschicht sorgen für sehr guten Abtrag
    • Zusätzliche Kühlschicht für hohe Lebensdauer
    • Sehr gutes Oberflächenfinish dank optimierter Unterlagenstärke

    Verwendung:

    • Für grobe und feine Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von normalen und harten Oberflächen aus Stahl und Edelstahl

    Empfehlung:

    • Korngröße 24/36/40/60 für maximalen Abtrag
    • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

    Besonderheiten:
    • Perfekt für Stahl und Edelstahl
    • Sehr gute Abtragsleistung
    • Zusätzliche Kühlschicht für lange Standzeit

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb