Beschreibung:
Die PREMIUM Fiberscheiben mit Zirkonkorund bieten eine sehr einfache und schnelle Möglichkeit, um Material von Stahl und Edelstahl abzutragen. Eine zusätzliche Kühlschicht im Aufbau dieser Werkzeuge sorgt für eine besonders lange Lebensdauer. Profitieren Sie von unserem breiten Sortiment an unterschiedlichen Korngrößen, welche sich stark am gewünschten Ergebnis der Oberfläche orientiert.
Merkmal:
- Form: FIBER Scheibe
- Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : ZA-P48 V ZA40
- Abmessung (D x H / DEVICE): 125 x 22 / 4 mm
- Durchmesser: 125 mm
- Bohrung: 22 mm
- Korngröße: 40
- Werkzeug für: Winkelschleifer
Vorteil:
- Zirkonkorund und eine zusätzliche Kühlschicht sorgen für sehr guten Abtrag
- Zusätzliche Kühlschicht für hohe Lebensdauer
- Sehr gutes Oberflächenfinish dank optimierter Unterlagenstärke
Verwendung:
- Für grobe und feine Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von normalen und harten Oberflächen aus Stahl und Edelstahl
Empfehlung:
- Korngröße 24/36/40/60 für maximalen Abtrag
- Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung
Besonderheiten:
- Perfekt für Stahl und Edelstahl
- Sehr gute Abtragsleistung
- Zusätzliche Kühlschicht für lange Standzeit