• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fiberscheibe 115x22 mm ZA-P48 V ZA36 PREMIUM Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 34162980
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34162980
EAN / GTIN 9003170033480
Herstellernummer 34162980
L-Nummer L50140 1948

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Fiberscheiben mit Zirkonkorund bieten eine sehr einfache und schnelle Möglichkeit, um Material von Stahl und Edelstahl abzutragen. Eine zusätzliche Kühlschicht im Aufbau dieser Werkzeuge sorgt für eine besonders lange Lebensdauer. Profitieren Sie von unserem breiten Sortiment an unterschiedlichen Korngrößen, welche sich stark am gewünschten Ergebnis der Oberfläche orientiert.

Merkmal:

  • Form: FIBER Scheibe
  • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : ZA-P48 V ZA36
  • Abmessung (D x H / DEVICE): 115 x 22 / 4 mm
  • Durchmesser: 115 mm
  • Bohrung: 22 mm
  • Korngröße: 36
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Zirkonkorund und eine zusätzliche Kühlschicht sorgen für sehr guten Abtrag
  • Zusätzliche Kühlschicht für hohe Lebensdauer
  • Sehr gutes Oberflächenfinish dank optimierter Unterlagenstärke

Verwendung:

  • Für grobe und feine Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von normalen und harten Oberflächen aus Stahl und Edelstahl

Empfehlung:

  • Korngröße 24/36/40/60 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Besonderheiten:
  • Perfekt für Stahl und Edelstahl
  • Sehr gute Abtragsleistung
  • Zusätzliche Kühlschicht für lange Standzeit

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb