• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel (mm) 7 mm

Artikel-Nr.: 3415M 7mm
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3415M 7mm
EAN / GTIN 4991644010608
Herstellernummer 3415M 7mm
L-Nummer L60050 9550

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 26 mm
Dimension D2: 17,4 mm
D1: 13,3 mm
Länge: 6,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 7 mm
Innenvierkant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb