• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel (mm) 13 mm

Artikel-Nr.: 3415M 13mm
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3415M 13mm
EAN / GTIN 4991644010615
Herstellernummer 3415M 13mm
L-Nummer L60050 8920

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 27 mm
Dimension D2: 20 mm
D1: 21,9 mm
Länge: 9,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 13 mm
Innenvierkant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb