• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, Abschlussdeckel mit Öse, ANSI/AGD Ausführung, 0,5″, 0,001″

Artikel-Nr.: 3415A
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
    Artikelnummer 3415A
    EAN / GTIN 4946368843537
    Herstellernummer 3415A

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Dies ist eine Standard Zoll Messuhr, die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Großes Ziffernblatt erleichert das Ablesen des Messwertes. ø = 78 mm. Standardmäßig ausgeliefert mit Toleranzmarkern und Klemmung. Teilung 0.001″ / 0.0001″.

    Merkmal:

    Genauigkeit: ±0,001″
    Abstufung: 0,001″
    Funktionen: ANSI/AGD-Typ
    Zoll-Metrisch: Zoll
    Lieferung: mit Prüfzertifikat
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb