{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 13/12 | |
Spannbereich | 1 mm - 13 mm | |
Außen-⌀ | 42,5 mm | |
Bohrkopflänge geschlossen | 90 mm | |
Bohrfutterkegel | B 12 | |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 12,065 mm | |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos |
Artikelnummer | 341455 13/12 | |
EAN / GTIN | 4019208069067 | |
Herstellernummer | 305221 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Selbstspannendes Bohrfutter Supra mit SKS 13/12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
105,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
73,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
163 Stück sofort lieferbar
74,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 42,5 | 47 | 42,5 |
Bohrfutterkegel | B 12 | B 12 | B 12 |
Bohrkopflänge geschlossen | 90 | 103 | 97 |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 12,065 | 12,065 | 12,065 |
Spannbereich | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Typ | 13/12 | ||
Produktart | Bohrfutter schlüssellos | Bohrfutter schlüssellos | Bohrfutter schlüssellos |