• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCGT 070204-AS IC1520 Rhombische, positive 55°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel, hoch positivem Spanwinkel und scharfen Schneidkanten für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: 3414039
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3414039
    EAN / GTIN 7291075445718
    Herstellernummer 3414039
    L-Nummer L23950 1983

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer AS, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 7.75 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2.38 mm

    Merkmal:

    • Spanformer AS
    • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
    • Eckenradius (RE) 0.4 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 7.75 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm
    • Befestigungslochdurchmesser (D1) 2.8 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 2.38 mm
    • Maximaler Vorschub 0.25 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 0.5 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb