• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis T-Shirt High Vis Gelb XXL

Artikel-Nr.: 341310093300XXL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe high vis gelb
    Unisex-Größe 2XL
    Produktart Warnschutz-Shirt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 341310093300XXL
    EAN / GTIN 7330509708903
    Herstellernummer 341310093300XXL
    L-Nummer L00980 3175

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Polyester, Piké, 130g/m²

    Details
    Rundhals

    Reflex
    50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an den Ärmeln, Reflektoren an Schultern und Körper

    Beschreibung:

    • Bequemes fluoreszierendes High Vis T-Shirt mit Rundhalsausschnitt und kurzen Ärmeln
    • Der Stoff hat gute Atmungseigenschaften und das T-Shirt hat aufgenähte Reflexstreifen für eine gute Sichtbarkeit
    • Zertifiziert nach der Norm EN ISO 20471, Klasse 3, High Vis Schutzkleidung

    Norm:

    • EN ISO 20471, XS-M Klasse 2, L-> Klasse 3
    • Zertifizierungsgruppe B ->L

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb