• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE 8092–160 H VDE-Kabelschere

Artikel-Nr.: 3412407
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3412407
EAN / GTIN 4010886969441
Herstellernummer 3412407
L-Nummer L60160 6089

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis max. 50 mm² bzw. bis zu einem Ø von 10 mm
  • Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung
  • Präzisionsschliff für optimale Übersetzung und neuartige Schneidengeometrie
  • Nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter
  • Schneidenhärte 55 HRC
  • Sondervergütungsstahl, geschmiedet und geschliffen

Merkmal:

  • Gesamtlänge [inch]: 6 2/3″
  • Gesamtlänge [mm]: 169 mm
  • Leitungs-/Kabeldurchmesser: 10
  • Leitungsquerschnitt [mm²]: 50
  • 1000 V isoliert: nein
  • nachträglich einstellbar: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb